- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- オフィスインテリア
- 抗菌 フィルムのおすすめ人気ランキング
抗菌 フィルムのおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新1,249件の「抗菌 フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモコン 保護フィルム」、「抗菌」、「抗菌テープ」などの商品も取り扱っております。
高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。
本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。
本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。
10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。仕様粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間)トラスコ品番227-4519材質ポリオレフィン系(基材)色乳白色(半透明)主な用途屋内用
1袋(5枚)
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.162主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。厚さ(μm)20耐熱温度(℃)120材質OPP
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!
エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!
ほとんどのウイルスをカバーすることができます。
貼って剥がせる、糊残りしない微粘着タイプです。
SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途タブレット・スマートフォン・タッチパネルなど仕様はさみで自由にカット可能付属品抗菌済シール寸法(mm)245×174高さ(mm)245質量(g)8タイプ微粘着タイプアズワン品番64-8812-36特性貼って剥がせる耐用年数(年)約10
1箱(1枚×5パック)
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
好きな大きさ・カタチにカットして使える ウイルス対策抗菌シールです。 エレベーターのボタンや取っ手、パソコン、マウスなど気になる場所に貼るだけでOK。抗ウイルス・抗菌処理されたフィルムがウイルス・菌の繁殖を抑制します。安心の日本製。
用途ウイルス対策、抗菌、接触感染対策、サイズ(mm)約80×140材質PET(抗ウイルスラミネートPET♯25)色透明
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途エレベータースイッチ・手すり・ドアハンドルなど仕様はさみで自由にカット可能付属品抗菌済シール寸法(mm)290×180質量(g)13タイプ強粘着アズワン品番64-8812-35耐用年数(年)約10年
1箱(1枚×5パック)
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷
ハイロジック抗菌・抗ウイルスシート
耐用年数約10年の長寿命、耐摩耗性に優れる高耐久、汚れが付きにくく落としやすい防汚性を備えた抗菌抗ウイルスシート。粘着付きですぐに使用できます。(室内用)。ドアノブ、手すり、スイッチなどに。ハサミで簡単にカットできます。
色半透明
光触媒で特定の細菌やウィルスを減少
用途電気のスイッチやノートPCのタッチパネルなど。貼りたい場所に合わせて自由に切って使える材質オレフィン(t=0.1)寸法(縦×横)(mm)297×210
1セット(3枚)
¥1,498税込¥1,648
4日以内出荷
TRUSCO抗菌フィルム
銅粒子を表面に蒸着した抗菌フィルムシートです。
間仕切り用との他、日常生活でよく触れる箇所の抗菌フィルムシートとしてご使用可能です。
お好みのサイズにカットしてテープ等で貼ってご使用ください。
用途手すり・ドアノブ・テーブル・エレベーターボタン部など不特定多数の方が触れる場所への抗菌対策品として、飛沫防止の間仕切りフィルムにトラスコ品番217-9026材質ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.08質量(kg)1.3寸法(m)1×10
1巻
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
ドアノブに付着したウイルスや細菌を、本品素材に配合された抗菌剤、イオンピュアの働きで細菌の繁殖を抑えます。
ドアノブに触れた時の不快な静電気を防ぐエラストマー素材を採用!ソフトナ手触りで滑り止め効果もあります。
水洗いOK!カンタンに洗浄でき、清潔な状態を保てます。
夜間の見えにくいドアノブが発光し、危険を回避できます。
用途抗菌、滑り止め、蓄光性能、静電気防止仕様抗菌99.9%材質スチレン系エラストマー、抗菌剤配合/イオンピュア
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)40
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120材質OPP
ダイニチ工業抗菌・消臭シート
適合機種HD-3002HD-3003HD-3008HD-3009HD-3010HD-5004。。HD-5005HD-5008HD-5009HD-5010HD-7010HD-9001。。HD-9008HD-9009HD-9010HD-RX308HD-RX309HD-RX508。。HD-RX509HD-RX709アズワン品番64-8202-30
1セット
¥549税込¥604
当日出荷
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
もりや産業抗ウイルスコート AVCフィルム
約99%のウイルス・細菌の活動を抑える抗ウイルス・抗菌処理
アルコール劣化に強い特殊コーティング
水拭きで消せる格子印刷
防汚&帯電防止加工
ベタつき防止加工
用途サービスカウンター・受付、医療・介護現場、食堂・フードコート、図書館・博物館等公共施設、エレベーター・自動ドアスイッチ、オフィス商談スペース材質PVC長さ(m)10色(シート)透明
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着